Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2184 ersetzt HP 410A (CF413A) - magenta - 2.300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2184 HP 410A (CF413A) - Magenta - 2.300 Pages
EDD-2184 HP 410A (CF413A) - Magenta - 2.300 Pages
EDD-2184 HP 410A (CF413A) - Magenta - 2.300 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305019097
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2184
EAN/GTIN:
     4057305019097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 410A (CF413A). Druckfarbe: magenta. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.300 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP Color LaserJet Pro MFP M 377 dw, Color LaserJet Pro M 452, Color LaserJet Pro M 452 dn, Color LaserJet Pro M 452 dw, Color LaserJet Pro M 452 nw, Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn, Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw, Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 410A (CF413A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305019097
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2184 ersetzt HP 410A (CF413A) - magenta - 2.300 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2184 ersetzt HP 410A (CF413A) - magenta - 2.300 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
118105 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2300
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
830 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.