Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5036 ersetzt Kyocera TK-1115 - schwarz - 1.600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5036 Kyocera TK-1115 - Black - 1.600 Pages
EDD-5036 Kyocera TK-1115 - Black - 1.600 Pages
EDD-5036 Kyocera TK-1115 - Black - 1.600 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305019165
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5036
EAN/GTIN:
     4057305019165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-1115. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 1.600 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera FS 1041, FS 1220 MFP, FS 1320 MFP.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-1115
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305019165
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5036 ersetzt Kyocera TK-1115 - schwarz - 1.600 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5036 ersetzt Kyocera TK-1115 - schwarz - 1.600 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
14880 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
1600
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
150 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.