Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5042 ersetzt Kyocera TK-3170 - schwarz - 15.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5042 Kyocera TK-3170 - Black - 15.500 Pages
EDD-5042 Kyocera TK-3170 - Black - 15.500 Pages
EDD-5042 Kyocera TK-3170 - Black - 15.500 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305019196
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5042
EAN/GTIN:
     4057305019196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-3170. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 15.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys P 3050 dn, Ecosys P 3055 dn, Ecosys P 3060 dn.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-3170
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305019196
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5042 ersetzt Kyocera TK-3170 - schwarz - 15.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5042 ersetzt Kyocera TK-3170 - schwarz - 15.500 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
89760 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
15500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
880 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.