Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6040 ersetzt Lexmark 80C2SK0 / 802SK - schwarz - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6040 Lexmark 80C2SK0 / 802SK - Black - 2.500 Pages
EDD-6040 Lexmark 80C2SK0 / 802SK - Black - 2.500 Pages
EDD-6040 Lexmark 80C2SK0 / 802SK - Black - 2.500 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305024718
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6040
EAN/GTIN:
     4057305024718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 80C2SK0 / 802SK. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark CX 310 dn, CX 310 n, CX 410 de, CX 410 dte, CX 410 e, CX 510 de, CX 510 dhe, CX 510 dthe.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 80C2SK0 / 802SK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305024718
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6040 ersetzt Lexmark 80C2SK0 / 802SK - schwarz - 2.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6040 ersetzt Lexmark 80C2SK0 / 802SK - schwarz - 2.500 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
149776 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
552
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
238 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.