Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6042 ersetzt Lexmark 80C2SM0 / 802SM - magenta - 2.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6042 Lexmark 80C2SM0 / 802SM - Magenta - 2.000 Pages
EDD-6042 Lexmark 80C2SM0 / 802SM - Magenta - 2.000 Pages
EDD-6042 Lexmark 80C2SM0 / 802SM - Magenta - 2.000 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305024732
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6042
EAN/GTIN:
     4057305024732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 80C2SM0 / 802SM. Druckfarbe: magenta. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark CX 310 dn, CX 310 n, CX 410 de, CX 410 dte, CX 410 e, CX 510 de, CX 510 dhe, CX 510 dthe.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 80C2SM0 / 802SM
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305024732
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6042 ersetzt Lexmark 80C2SM0 / 802SM - magenta - 2.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6042 ersetzt Lexmark 80C2SM0 / 802SM - magenta - 2.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
145268 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
552
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2000
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
180 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.