Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel pastellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel pastellblau
edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel pastellblau
edding 7 Mini Textmarker
edding 7 Mini Textmarker
Back to School (BTS)
edding 7 Mini Textmarker
21016 - bullet journal mini pastel
edding 7 Mini Textmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305025425
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7-10139
EAN/GTIN:
     4057305025425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Mini-Textmarker in weichen, trendigen Pastellfarben. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Tinte auf Wasserbasis, die nicht durch das Papier durchschlägt. Rutschfeste und ergonomische Griffzone für eine einfache und bequeme Nutzung. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4057305025425
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 7 Mini Textmarker 10er-Polybeutel pastellblau
Alleinstellungsmerkmal:
Textmarker im praktischen Taschenformat, ideal für Kinderhände und für den Einsatz unterwegs.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
175600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
835200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2000
Farbcode:
139
Farbe:
Pastellblau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Pastellblau
Nettogewicht:
70 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend-Produkt: Textmarker im Miniformat. Praktisch zum Erstellen von Notizen, Skizzen und zum Hervorheben von Texten. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Polybeutel
Farbe des Schaftes:
Pastellblau
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht durch das Papier
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.