| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305025937 Herst.-Nr.: 4-5400901 EAN/GTIN: 4057305025937 |
| | |
|
| | |
| Acryl 3D Double Liner für einzigartige Effekte beim Malen auf dunklen und hellen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Die Tube hat an jedem Ende einen Aufsatz mit einer Strichbreite von 2-3 mm bzw. 5-10 mm. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Die Farbe schwarz ist stark deckend. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 45.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | GTIN: | 4057305025937 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Acrylfarbtube | Artikelbezeichnung: | edding 5400 Acryl 3D Double Liner schwarz | Alleinstellungsmerkmal: | Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 373000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 4000 | Farbcode: | 901 | Farbe: | Tiefschwarz matt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Tiefschwarz matt | Nettogewicht: | 83.5 G | Ausführung des Behälters: | Markerformat | Beschreibung der Besonderheiten: | Innovativ gestaltete Tube mit zwei unterschiedlich großen Aufsätzen für einzigartige Maltechniken. Sofort einsatzbereit. Zum Gebrauch einfach auf das tubenförmige Gehäuse drücken (kein Pinsel erforderlich). | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Künstlerqualität gegeben: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deco-Marker, Decomarker, Deko-Marker, Doppelfasermaler, Permanent Marker, Permanentmarker, Pluster-Liner, Plusterfarbe, Plusterpen, Plusterstifte, edding decomarker, deco marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |