| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5672-4057305026118 Herst.-Nr.: 4-5000905 EAN/GTIN: 4057305026118 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 5-10 mm. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Die Farbe verkehrsgelb ist halb-deckend. Geeignete Ersatzspitzen (edding 5000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4057305026118 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Acrylmarker | Artikelbezeichnung: | edding 5000 Acrylmarker breit verkehrsgelb | Alleinstellungsmerkmal: | Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 369613 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 998400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 5120 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: Ersatzspitzen sind erhältlich. | Farbcode: | 905 | Farbe: | Verkehrsgelb matt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Verkehrsgelb matt | Nettogewicht: | 68 G | Ausführung des Behälters: | Markerformat | Beschreibung der Besonderheiten: | Die breite Keilspitze ermöglicht variable Strichbreiten und die Gestaltung größerer Flächen. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Künstlerqualität gegeben: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |