Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 5100 Acrylmarker medium verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 5100 Acrylmarker medium verkehrsweiß
edding 5100 Acrylmarker medium verkehrsweiß
22071 - canvas and co
edding 5100 Acrylmarker medium verkehrsweiß
21015 - acrylic feather idea
21015 - acrylic feather idea
22070 - wooden discs
22028 - pebble painting fun
22022 - acrylic painting single line art
21013 - intricate art on dark canvas
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305026712
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5100922
EAN/GTIN:
     4057305026712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-3 mm. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Die Farbe verkehrsweiß ist halb-deckend. Geeignete Ersatzspitzen (edding 5100 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4057305026712
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Acrylmarker
Artikelbezeichnung:
edding 5100 Acrylmarker medium verkehrsweiß
Alleinstellungsmerkmal:
Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
400624 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1056000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
15680
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: Ersatzspitzen sind erhältlich.
Farbcode:
922
Farbe:
Verkehrsweiß matt
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Verkehrsweiß matt
Nettogewicht:
20 G
Ausführung des Behälters:
Markerformat
Beschreibung der Besonderheiten:
Die robuste mittelgroße Rundspitze ermöglicht eine präzise Strichführung. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000922
ab € 2,74*
Ähnlich
edding
4-5200922
ab € 5,45*
Ähnlich
edding
4-5300922
ab € 1,74*
Ähnlich
edding
4-5400922
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.