| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305027528 Herst.-Nr.: 4-5300923 EAN/GTIN: 4057305027528 |
| | |
|
| | |
| Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Die silber ist halb-deckend. Passende Ersatzspitzen (edding 5300 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4057305027528 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Acrylmarker | Artikelbezeichnung: | edding 5300 Acrylmarker fein silber | Alleinstellungsmerkmal: | Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 470272 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 998400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 35200 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: Ersatzspitzen sind erhältlich. | Farbcode: | 923 | Farbe: | Silber matt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Silber matt | Nettogewicht: | 10 G | Ausführung des Behälters: | Markerformat | Beschreibung der Besonderheiten: | Die robuste, feine Rundspitze ist ideal zum mühelosen Zeichnen von Konturen und anderen Details. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Künstlerqualität gegeben: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |