Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 5300 Acrylmarker fein haselnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 5300 Acrylmarker fein haselnuss
edding 5300 Acrylmarker fein haselnuss
22071 - canvas and co
edding 5300 Acrylmarker fein haselnuss
22068 - stone love
21005 - paint your own deer canvas
22073 - napkin decoration
22072 - pinboard present
22028 - pebble painting fun
22064 - to the coasts or the mountains
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305027825
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5300919
EAN/GTIN:
     4057305027825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Die Farbe haselnuss ist stark deckend. Passende Ersatzspitzen (edding 5300 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4057305027825
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Acrylmarker
Artikelbezeichnung:
edding 5300 Acrylmarker fein haselnuss
Alleinstellungsmerkmal:
Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
470272 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
35200
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: Ersatzspitzen sind erhältlich.
Farbcode:
919
Farbe:
Haselnuss matt
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Haselnuss matt
Nettogewicht:
10 G
Ausführung des Behälters:
Markerformat
Beschreibung der Besonderheiten:
Die robuste, feine Rundspitze ist ideal zum mühelosen Zeichnen von Konturen und anderen Details. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000919
ab € 2,74*
Ähnlich
edding
4-5100919
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
4-5400919
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.