Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-609 ersetzt Epson 202XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 11,2 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EDD-609 Epson 202XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 11,2 ml
EDD-609 Epson 202XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 11,2 ml
Artikel-Nr.:
     1375-101035199
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-609
EAN/GTIN:
     4057305033659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson 202XL (T02G1/H1/H2/H3/H4) Multipack 5. Druckfarbe: Text schwarz, foto-schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 20 ml + 4x 11,2 ml. Seitenreichweite: 550/n.a./650/650/650 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Premium XP-6000, Expression Premium XP-6005, Expression Premium XP-6100, Expression Premium XP-6105.
Weitere Informationen:
Inhalt:
64.80 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson 202XL (T02G1/H1/H2/H3/H4) Multipack 5
GTIN:
4057305033659
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-609 ersetzt Epson 202XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 11,2 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-609 ersetzt Epson 202XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 11,2 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
55200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
160.5 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 45,37*
€ 55,82*
1 Tag
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,49*
€ 57,23*
9 Tage
4
pro Paket
€ 5,87*
ab € 50,27*
€ 59,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,45*
€ 75,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,31*
€ 65,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-604
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.