Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell
edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell
20084 - Memo chalkboard display
edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell
20066 - Eye-catching chalkboard collage
edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell
20076 - Make your own cake toppers
edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell
20077 - Hanging plant design on glass
20066 - Eye-catching chalkboard collage
21045 - original place cards
20076 - Make your own cake toppers
20066 - Eye-catching chalkboard collage
20066 - Eye-catching chalkboard collage
20067 - Invitation to a brunch party
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305042637
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4085-5
EAN/GTIN:
     4057305042637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Verpackung enthält die Farben pastellgelb, pastellgrün, pastellrosa, pastellblau und weiß.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4057305042637
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4085 Kreidemarker 5er-Set sortiert pastell
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
184058.88 G
Paletten-Abmessung Volumen:
912000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1536
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
108.64 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
5er-Set
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.