Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6052 ersetzt Lexmark 50F2000 / 502 - schwarz - 1.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6052 Lexmark
EDD-6052 Lexmark
EDD-6052 Lexmark
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305047403
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6052
EAN/GTIN:
     4057305047403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 50F2000 / 502. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 1.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark MS 310 d, MS 310 dn, MS 312 dn, MS 315 dn, MS 410 d, MS 410 dn, MS 415 dn, MS 510 dn, MS 610 de, MS 610 dn, MS 610 dte, MS 610 dtn.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 50F2000 / 502
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305047403
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6052 ersetzt Lexmark 50F2000 / 502 - schwarz - 1.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6052 ersetzt Lexmark 50F2000 / 502 - schwarz - 1.500 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
1500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
420 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.