Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6053 ersetzt Lexmark 60F2000 / 602 - schwarz - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6053 Lexmark
EDD-6053 Lexmark
EDD-6053 Lexmark
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305047410
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6053
EAN/GTIN:
     4057305047410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 60F2000 / 602. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark MX 310 dn, MX 410 de, MX 510 de, MX 511 Series, MX 610 de, MX 611 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 60F2000 / 602
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305047410
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6053 ersetzt Lexmark 60F2000 / 602 - schwarz - 2.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6053 ersetzt Lexmark 60F2000 / 602 - schwarz - 2.500 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
470 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 70 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.