Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6051 ersetzt Lexmark 71B0040 / 71B20Y0 - gelb - 2.300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6051 Lexmark
EDD-6051 Lexmark
EDD-6051 Lexmark
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305047458
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6051
EAN/GTIN:
     4057305047458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 71B0040 / 71B20Y0. Druckfarbe: gelb. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.300 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark CS 317 dn, CS 417 dn, CS 517 dn, CX 317 dn, CX 417 dn, CX 517 dn.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 71B0040 / 71B20Y0
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305047458
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6051 ersetzt Lexmark 71B0040 / 71B20Y0 - gelb - 2.300 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6051 ersetzt Lexmark 71B0040 / 71B20Y0 - gelb - 2.300 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2300
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
150 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-6048
ab € 51,97*
Ähnlich
edding
18-6049
ab € 48,86*
Ähnlich
edding
18-6050
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.