Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 24 EcoLine Textmarker pastellviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 24 EcoLine highlighter pastel violet
edding 24 EcoLine highlighter pastel violet
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine highlighter pastel violet
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
home office - office yoga
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305047809
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24134
EAN/GTIN:
     4057305047809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die pastellfarbene Tinte ist auf Wasserbasis, glänzt sanft und blutet nicht auf die nächste Seite aus. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4057305047809
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 24 EcoLine Textmarker pastellviolett
Alleinstellungsmerkmal:
Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Umweltfreundlich, da Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Umweltfreundliches Merkmal:
Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel". Kappe und Schaft bestehen mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, die ausreichend verfügbar sind. Klimaneutrales Produkt. Die Filterfasern bestehen aus recyceltem Material.
Farbcode:
134
Farbe:
Pastellviolett
Zertifikat/Zulassung:
Blue angel, Climate neutral
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Pastellviolett
Nettogewicht:
23 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Beige
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Zertifikat:
Blue angel | Climate neutral
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25134
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.