Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker für Rundkabel, Pass through Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-MO 8/8 SRS
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 SRS
EAN/GTIN:
     4016032065180
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker

Modularstecker für Rundkabel, Pass through Stecker

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Technische Daten:

  • Crimpzange - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Durchgangsverbinder)
  • Leistungseigenschaft: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • UL-zertifiziert
  • Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 μ vergoldet
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckkraft: ≤ 30 N
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1385*
€ 0,1648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1257*
€ 0,1496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.