Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Modular Stecker, CAT 6 TM 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-MO6 8/8 HRS
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO6 8/8 HRS
EAN/GTIN:
     4016032132943
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Hirose Modular Stecker, CAT 6 TM 21

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Technische Daten:

  • Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94008
  • Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Generelle Eigenschaften:
  • Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
  • Inkl. Kamm
  • Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8 μ vergoldet
  • Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 μ vernickelt
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
  • Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
  • Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.