Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-ACU-4511-305
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     ACU-4511-305
EAN/GTIN:
     4016032317081
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca

Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 100 MHz Übertragungsfrequenz
  • BauPVO Klasse Eca

Das ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 CCA Adern und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Kupferummanteltes Aluminium, AWG 24/1
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca gem. EN 50575; PVC
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grau (RAL 7035)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 1-100 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 262 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 305 m
  • Kategorie: CAT 5e
  • Farbe: grau
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
305 m
Kategorie:
CAT 5e
Farbe:
grau
BauPVO:
Eca
Mantel:
PVC
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,13332* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.