Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Modular Stecker für Rundkabel, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-219602
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-219602
EAN/GTIN:
     4016032316787
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

CAT 6 Modular Stecker für Rundkabel, ungeschirmt

Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

Technische Daten:

  • Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • UL-zertifiziert
  • Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 μ vergoldet
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckkraft: ≤ 30 N
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.