Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300110-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300110-018-S
EAN/GTIN:
     4016032282969
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

USB 2.0 Anschlusskabel

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
Micro USB B, Stecker
AWG:
28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.