Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Anschlusskabel, Type-C - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300138-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300138-018-S
EAN/GTIN:
     4016032368946
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker

USB Type-C Anschlusskabel, Type-C - C

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-C Geräte mit dem PC
  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W

Zum Anschluss externer USB-C Geräte (z. B. Tablet oder Smartphone) zum USB-C Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datentransferrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Datentransferrate bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed)
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 24/28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
24/28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.