Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310103-050-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310103-050-E
EAN/GTIN:
     4016032286691
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • AWG: 28
  • Display Data Channel: DDC2
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Haube: vergossen
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 5 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
AWG:
28
Display Data Channel:
DDC2
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Haube:
vergossen
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.