Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310103-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310103-050-S
EAN/GTIN:
     4016032344896
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Länge: 5 m
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Display Data Channel: DDC2
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
VGA Kabel
Länge:
5 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.