Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320107-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320107-020-S
EAN/GTIN:
     4016032297994
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

DVI-Anschlusskabel

Full HD, Single Link

Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Anschluss 1: DVI-D, (18+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DVI Kabel
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DVI-D, (18+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
DVI Kabel
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.