Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Adapter-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320300-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320300-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298526
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI

DVI Adapter-Kabel

HD ready, Dual-Link

Dieses analoge, HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit HD15 (VGA) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: DVI Kabel
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DVI-I, (24+5), Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
DVI Kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.