Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI® AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330126-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330126-100-S
EAN/GTIN:
     4016032467038
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel

HDMI® AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K, 10 m

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in 8K / 60Hz (UHD-2) Auflösung mit 48Gbps Bandbreite

Produktvorteile:

  • Aktive Glasfaser-Übertragung mit bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
  • Auflösungen von bis zu 8K@60Hz
  • Überträgt unkomprimierte HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von 10 m
  • Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius vom 20 mm
  • Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser (OD 4,8 mm)
  • Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt HDCP 2.2 / EDID / CEC / ARC
  • Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferadern
  • Verlustfreie Signalübertragung in hoher Übertragungsgeschwindigkeit

Dieses aktive HDMI® AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 8K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 48 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.1, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI®-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.

Technische Daten:

  • Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
  • Unterstützt 8K 3D
  • Signalübertragungsrate bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
  • Unterstützt bis zu 60Hz bei 4K & Full HD (1080p)
  • Unterstützt BT.2020 mit 10, 12 und 16 Bit pro Farbkomponente
  • Subsampling: YUV 4:4:4
  • HDCP Version: 2.2
  • HDMI® Version: 2.1
  • Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
  • Unterstützt HDR
  • Unterstützt enhanced Audio Return Channel (eARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Latenz: Zero frame delay
  • Biegeradius: 20 mm
  • OM-Version: OM3
  • Betriebstemperatur: -10 ~80°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 85% RH
  • Leistungsaufnahme: 400 mW max.
  • Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbinung mit Adaptern)
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: Metallisiertes Gehäuse
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: true
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
Metallisiertes Gehäuse
Schirmung:
einfache Schirmung
AOC - Aktives Optisches Kabel:
true
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard:
Ultra High Speed HDMI
HDTV Auflösung max.:
7680 × 4320 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.