Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340106-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032450313
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

DisplayPort Anschlusskabel

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Produktvorteile:

  • Unterstützte Video-Formate: 4K/2K@120Hz, 5K@60Hz or 8K@30Hz
  • Übertragen Sie digitale HD Inhalte auf Displays mit DisplayPort Anschluss
  • Unterstützt Auflösungen bis max. 8K/30Hz
  • Unterstützt Farbtiefen bis max.: 24bit RGB
  • Unterstützt HDCP und DPCP Verschlüsselung

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Technische Daten:

  • Übertragungsrate: bis zu 32,4 GBit/s
  • Unterstützt bis zu 4K/2K@120Hz (Ultra HD ) Auflösung
  • Unterstützt bis zu 5K@60Hz (Ultra HD) Auflösungen
  • Unterstützt bis zu 8K@30Hz (Ultra HD) Auflösungen
  • Unterstützte Video Auflösung: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
  • Farbtiefe: 24bit RGB
  • Unterstützt 1-8 Audio Kanäle für die Audioübertragung
  • Audio Abtastfrequenzen: 32-192 kHz mit max. Bitrate von 4.608 kB/s
  • Unterstützt HDCP und DPCP
  • Plug & Play Installation
  • DisplayPort Version: 1.3 / 1.4
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
HDTV Auflösung max.:
7680 × 4320 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.