Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6109
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-400102-005-R
EAN/GTIN:
     4016032299950
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel

SATA Anschlusskabel

Mit Verriegelung für eine gesicherte Steckverbindung

Dieses interne Datenkabel eignet sich beispielsweise zum Anschluss von Serial-ATA Festplatten sowie CD-/DVD-/Blu-ray- Brenner/Laufwerke an die Hauptplatine und ist abwärtskompatibel zu SATA Rev. II/I

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Arretierung: Metallriegel
  • Farbe Kabel: rot
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: SATA Kabel
  • Länge: 0.5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: SATA (7pin) connector, L-type
  • Anschluss 2: SATA (7pin) connector, L-type
  • Datenrate: 6 Gbit/s
  • Style: Flachkabel
  • Version: SATA Revision 3
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Arretierung:
Metallriegel
Farbe Kabel:
rot
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
SATA Kabel
Länge:
0.5 m
Verpackung:
Polybag
Anschluss 1:
SATA (7pin) connector, L-type
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,84*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,85*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,89*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,28*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.