Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440101-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440101-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311751
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...

Netzanschlusskabel

Europäische Länderfreigaben

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
  • Anschluss 2: IEC C13, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Adern-Querschnitt:
0,75 qmm
Anschluss 1:
CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
Anschluss 2:
IEC C13, Buchse
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kabel-Norm:
H05 VV F3G
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.