Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsches Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440103-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440103-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311799
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook

Deutsches Netzanschlusskabel

Europäische Länderfreigaben

Dieses Netzkabel, auch als Stromkabel mit „Micky Maus“- oder „Kleeblatt“-Stecker bekannt, dient zum Anschluss eines Laptops oder Netzteils an das deutsche Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
  • Anschluss 2: IEC C5, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Adern-Querschnitt:
0,75 qmm
Anschluss 1:
CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
Anschluss 2:
IEC C5, Buchse
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kabel-Norm:
H05 VV F3G
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.