Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europäisches Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440104-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440104-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311829
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel

Europäisches Netzanschlusskabel

Europäische Länderfreigaben

Dieses Netzkabel, auch als „Euro 8 Kabel“ bekannt, dient zum Anschluss von Home Entertainment-Geräten wie z.B. Radio-/Kassettenrekorder an das Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Verpackung:
Polybag
Länge:
1.8 m
Schirmung:
ungeschirmt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.