Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE Modular Spiral-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-460101-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-460101-020-S
EAN/GTIN:
     4016032330110
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel

UAE Modular Spiral-Anschlusskabel

Hoch elastisch und flexibel

Dieses spiralförmige Modularkabel kann zur Verbindung des Telefonhörers mit dem Telefon verwendet werden und dient als idealer Ersatz für zu kurze / lange oder defekte Original-Hörerkabel.

Technische Daten:

  • Modularstecker RJ10, 4P4C <=> Modularstecker RJ10, 4P4C
  • Kunststoffstecker, transparent
  • Belegung: 1:1
  • Spiralkabel 4-adrig
  • Farbe: Schwarz
  • Sortiment: Telekommunikationskabel
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Sortiment:
Telekommunikationskabel
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.