Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6141 Herst.-Nr.: AK-460101-040-S EAN/GTIN: 4016032330127 |
| |
|
| | |
| UAE Modular Spiral-Anschlusskabel Hoch elastisch und flexibel Dieses spiralförmige Modularkabel kann zur Verbindung des Telefonhörers mit dem Telefon verwendet werden und dient als idealer Ersatz für zu kurze / lange oder defekte Original-Hörerkabel. Technische Daten: - Modularstecker RJ10, 4P4C <=> Modularstecker RJ10, 4P4C
- Kunststoffstecker, transparent
- Belegung: 1:1
- Spiralkabel 4-adrig
- Farbe: Schwarz
- Sortiment: Telekommunikationskabel
- Länge: 4 m
Weitere Informationen: | | Sortiment: | Telekommunikationskabel | Länge: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,10* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,10* | € 1,68* | | | | | 40 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,38* | € 2,08* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,41* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|