| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-510301-002-S Herst.-Nr.: AK-510301-002-S EAN/GTIN: 4016032437406 |
| |
|
| | |
| Audio Headset Adapter / Konverter, 3,5 mm Klinke (4-Pin) Kompaktes und robustes Design - leicht zu installieren Produktvorteile: - Kompaktes und robustes Design - leicht zu installieren
Der Headset Adapter / Konverter besitzt zwei 3,5-mm- Anschlüsse für getrennten Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und kann an den einzigen/einzelnen Audioanschluss des Laptops angeschlossen werden. Technische Daten: - 3.5mm Klinkenstecker (4-Pin) TRRS
- Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
- Anschluss 2: 2x 3.5mm Stereo Buchse
- AWG: 28
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: einfache Schirmung
- Sortiment: Audio Kabel
- Länge: 0.2 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CCS
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 3,5mm Stereo Stecker | Anschluss 2: | 2x 3.5mm Stereo Buchse | AWG: | 28 | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | einfache Schirmung | Sortiment: | Audio Kabel | Länge: | 0.2 m | Verpackung: | Polybag |
|
| | |
| | | |
| |