| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-AK-580105-030-E Herst.-Nr.: AK-580105-030-E EAN/GTIN: 4016032304869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drucker Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Dieses Kabel ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen Ihrem Computer und seriellen Drucker. Technische Daten: - Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: Schnapphaube
- Sortiment: Parallel/Printer Kabel
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | beige | Anschluss 1: | DSUB, 25-pin, Stecker | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Farbe Anschlüsse: | beige | Haube: | Schnapphaube | Sortiment: | Parallel/Printer Kabel | Länge: | 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |