| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-580300-003-E Herst.-Nr.: AK-580300-003-E EAN/GTIN: 4016032304913 |
| |
|
| | |
| Drucker Slotblech Kabel Sichere und zuverlässige Verbindung Dieses Kabel macht es einfach, die parallele Schnittstelle vom Mainboard extern zu nutzen. Technische Daten: - D-Sub 25-pin Buchse <=> Steckverbinder 26pin
- AWG28
- UL2651
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Buchse
- Anschluss 2: Buchsenleiste, 26-pin
- Belegung: med_data_cable_assignment_2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: beige
- Haube: Plastik
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
- Länge: 0.25 m
- Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen: | | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | DSUB, 25-pin, Buchse | Anschluss 2: | Buchsenleiste, 26-pin | Belegung: | med_data_cable_assignment_2 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | beige | Haube: | Plastik | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | Serielle und Parallele Adapter | Länge: | 0.25 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |