Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610201-020-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610201-020-E
EAN/GTIN:
     4016032301196
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25,St/Bu, 2.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Kabeltyp: 25-adrig
  • Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Belegung:
1:1
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 25-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 25-pin, Buchse
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Kabeltyp:
25-adrig
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.