Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610201-050-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610201-050-E
EAN/GTIN:
     4016032301226
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25,St/Bu, 5.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
  • AWG: 28
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 5 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DSUB, 25-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 25-pin, Buchse
AWG:
28
Belegung:
1:1
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Serielle und Parallele Adapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.