Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610201-100-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610201-100-E
EAN/GTIN:
     4016032301448
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25,St/Bu, 10.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be

Technische Daten:

  • AWG: 26
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
  • Länge: 10 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
26
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 25-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 25-pin, Buchse
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Serielle und Parallele Adapter
Länge:
10 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.