Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0256 Herst.-Nr.: AK-610203-020-E EAN/GTIN: 4016032301462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Produktvorteile: - Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
Dieses 9-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar. Technische Daten: - Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Belegung: 1:1
- Farbe Kabel: beige
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Schirmung: einfache Schirmung
- Sortiment: Serielle Kabel
- Länge: 2 m
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AWG: | 28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Belegung: | 1:1 | Farbe Kabel: | beige | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Stecker | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Farbe Anschlüsse: | beige | Haube: | vergossen | Schirmung: | einfache Schirmung | Sortiment: | Serielle Kabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,61* | € 2,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,62* | € 2,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,67* | € 2,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,67* | € 2,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|