Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Patchkabel, E2000 (8° APC) auf LC (UPC), Singlemode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AL-9E2000LC-01I
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AL-9E2000LC-01I
EAN/GTIN:
     4016032204763
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Patchkabel, E2000 (8° APC) auf LC (UPC), Singlemode

Kostenreduzierung durch nachprüfbare Qualität und hohe Leistung.

DIGITUS® Professional bietet ein umfangreiches, hochqualitatives Sortiment an LWL Patchkabeln. Praktisch jeder Anspruch und jede Anforderung kann durch die große Auswahl der verschiedenen Kabeltypen abgedeckt werden. Das Sortiment umfasst Ausführungen in OM1, OM2, OM3 und OS2. Da nur mit den besten Faserlieferanten zusammengearbeitet wird, garantieren die DIGITUS® Patchkabel höchste Performance und Ausfallsicherheit für Ihr Netzwerk. Jedes Kabel ist zudem einzeln verpackt und enthält das jeweilige Messprotokoll.

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Haube: einfarbig
  • Farbe Kabel: gelb
  • Anschluss 1: E2000 (APC)
  • Anschluss 2: LC
  • Faser Durchmesser: 9/125µ
  • Kabeltyp: I-VH 2E9/125µ
  • Faser Klasse: OS2
  • Art: Singlemode
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Länge: 1 m
  • Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:
Haube:
einfarbig
Farbe Kabel:
gelb
Anschluss 1:
E2000 (APC)
Anschluss 2:
LC
Faser Durchmesser:
9/125µ
Kabeltyp:
I-VH 2E9/125µ
Faser Klasse:
OS2
Art:
Singlemode
Sortiment:
Fiber Optic Patchkabel
Länge:
1 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.