Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AN-25184
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AN-25184
EAN/GTIN:
     4016032305859
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter

Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul

Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version.

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
  • Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Leergehäuse: Edelstahl
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.