| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-AN-25187 Herst.-Nr.: AN-25187 EAN/GTIN: 4016032379300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hutschienenadapter für Keystone Module, IP20 Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul, IP20,Beschriftungsfeld und Staubschutz, für DN-93617 Technische Daten: - Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Schrägauslass
- Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen
- Integrierte Staubschutzklappe
- Schutzart IP20
- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |