Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70258-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70258-1
EAN/GTIN:
     4016032497196

USB 3.0 Hub, 7-Port, Industrial Line

Erweitert einen PC mit USB-A Anschluss um 7 zusätzliche USB-A SuperSpeed Ports

Produktvorteile:

  • Zusätzlich 7x USB-A 3.0 Ports mit bis zu 5 Gbit/s
  • Das robuste Metallgehäuse und die verschiedenen Aufnahmen ermöglichen eine flexible Montage an Trägerschienen oder verschiedenen Oberflächen
  • 15kV ESD-Schutz: Der USB-Hub ist gegen elektrostatische Entladungen geschützt, was ihn besonders für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet macht.
  • Dank dem SuperSpeed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 Gbit/s möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt
  • Durch den integrierten DC Anschluss ist es möglich den USB Hub zusätzlich über ein externes Netzteil mit Strom zu versorgen
  • Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

Der DIGITUS® Industrial USB 3.0 Hub ist wegen seines Metallgehäuses ideal für Industrieanwendungen geeignet. Er kann an die Wand oder auch auf einer Trägerschiene montiert werden und wird an Computer, Notebook oder Server mit dem mitgelieferten USB 3.0 Kabel angeschlossen. Unterstützt wird USB 3.0 Superspeed mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s, zeitgleich ist der Hub abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Der Hub kann über einen zweidrahtigen Klemmleisten-Anschluss (+9V bis 24V) mit Strom versorgt werden. Optional kann ein externes Netzteil an den DC-Jack angeschlossen werden.

Technische Daten:

  • USB 3.0 Metal Hub mit sieben Downstream Ports
  • Battery Charging Spezifikation BC1.2 (SDP), maximal 31.5 W (6.3 A @ 5 V)
  • Stromversorgung: +9 V bis +24 V DC über Terminal Block oder DC-Jack (Dimensions: (AD) 5.50mm x (ID) 2.0mm (L) x 10mm)
  • Automatische Erkennung der Eingangspolarität an der Stromklemmleiste
  • ESD Schutz bis 15 kV für alle Ports
  • Inklusive abnehmbarem Wandmontage-Kit und DIN-Rail Kit
  • Kompaktes Industrie-Design mit Metallgehäuse
  • Gewicht: 304 g
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen: L 13,9 x B 6,9 x H 2,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.