| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70325 Herst.-Nr.: DA-70325 EAN/GTIN: 4016032306481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 3.0 IDE & SATA-Kabel Verwandeln Sie Ihre SATA/ IDE Festplatte in ein externes USB Laufwerk - ideal für Backup und Service! Produktvorteile: - Verwandeln Sie Ihre SATA/ IDE Festplatte in ein externes USB Laufwerk
- Ideal für Backup und Service
- Unterstützt 2.5/3.5 IDE- und SATA-Festplatten
USB 3.0 Adapterkabel für den schnellen und einfachen Festplattenanschluss ohne externes Gehäuse. Verwenden Sie jede 2.5 / 3.5 IDE- oder SATA-Festplatte als zusätzliche externe Festplatte. Ideal für Service, Wartung und problemlosen, zeitweiligen Zugriff auf Festplatten, z.B. für Daten-Backups und System-Wiederherstellungen. Technische Daten: - Kapazität: bis zu 8 TB
- Unterstützt 2.5/3.5 IDE- und SATA-Festplatten
- Unterstützte Datenübertragungsraten: Super-Speed (5Gbps), High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps) und Low-Speed (1.5Mbps)
- Unterstützt SATA 1.5Gbps/3.0Gbps Übertragungsrate
- Kompatibel mit Universal Serial Bus 3.0 - Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0, 1.1 - Spezifikation
- Kompatibel zur USB Mass Storage Class
- "Plug & Play" und hot-swappable
- inkl. Netzteil 12V/2A
- Kompatibel zu Serial ATA2.6
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB Gameport Adapter, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A Gameport Adapter, USB-A IDE Adapter, USB-A SATA Adapter, digitus festplatten adapter, adapter eide |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |