Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70852
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70852
EAN/GTIN:
     4016032447528
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI

USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter

Erweitern Sie Ihre Anzeigemöglichkeiten auf andere Geräte mithilfe des USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapters

Produktvorteile:

  • 1x USB-C 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
  • 1x HDMI - Max. Auflösung 4K/60Hz
  • Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
  • Unterstützt USB Plug-und-Play
  • Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
  • Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
  • Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
  • Abwärtskompatibillität mit älteren HDTVs und Projektoren

Unser USB-C 3.2 Gen 1 Hub bietet maximale Flexibilität und Effizienz. Mit HDMI-Unterstützung für 4K/60Hz und Dual-Display-Funktion (Bildschirmerweiterung oder -spiegelung) ermöglicht er eine nahtlose Integration in Ihre Arbeitsumgebung. Dank USB Plug-and-Play kann der Monitor ohne Systemneustart hinzugefügt oder entfernt werden. Bis zu zwei Grafikadapter lassen sich gleichzeitig nutzen. Außerdem bietet der Hub automatische Fortführung aus dem Ruhezustand sowie Abwärtskompatibilität mit älteren HDTVs und Projektoren. Ideal für moderne und flexible Arbeitsumgebungen.

Technische Daten:

  • Anschlüsse:
  • 1x USB-C 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
  • 1x HDMI - Max. Auflösung 4K/60Hz
  • Abmessungen: 4.5 x 4.5 x 1.5 cm
  • Gewicht: 32 g
  • Produktfarbe: Schwarz
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Kabellänge: 15 cm
  • Gehäuse: Plastik
  • Stromverbrauch: Max. 900 mA
  • Chipsatz Information: CS5265
  • Betriebssystemkompatibilität: Ab Windows 7, ab macOS 10.8, iOS (ab iPhone 15), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
  • Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.