Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Multiport Travel Dock, 8-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70866
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70866
EAN/GTIN:
     4016032450443
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB Type-C™ Multiport Travel Dock, 8-Port

Immer die wichtigsten Schnittstellen dabei - Erweitert Ihr Notebook um 8 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port

Produktvorteile:

  • 2x Video-Anschlüsse (HDMI, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von UHD 4K/30 Hz (HDMI)
  • 2 x USB 3.0 Ports zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte (5V/1,5A)
  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI)
  • 1 x USB-C™ Anschluss - Power Delivery (PD) 3.0 (100W, 20V/5A max.) + Datenübertragung (5 Gbit/s max.)
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung Ihres Notebooks ins Netzwerk per Kabel
  • 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
  • Verstaubares USB-C™ Anschlusskabel (10 cm) - Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen

Mit dem USB Type-C™ Multiport Travel Dock von DIGITUS® haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Der Dock erweitert Ihr Notebook um 8 weitere Ports. Er bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchstmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brillantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet die Docking Station zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie einen USB-C™ Anschluss (Power Delivery 3.0 + Datenübertragung). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist der Multiport Travel Dock der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen.

Technische Daten:

  • 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
  • 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
  • 2 x USB 3.0 Ports zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte (5V/1,5A)
  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI)
  • 1 x USB-C™ Anschluss - Power Delivery (PD) 3.0 (100W, 20V/5A max.) + Datenübertragung (5 Gbit/s max.)
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel
  • 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
  • Verstaubares USB-C™ Anschlusskabel (10 cm) - Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • Edles Aluminium-Gehäuse
  • Ultra kompakte Größe sowie geringes Gewicht - perfekt für Reisen und unterwegs
  • Farbe: Silber
  • Abmessungen: L 12,5 x B 6,1 x H 1,5 cm
  • Gewicht: 135 g
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
  • Das verwendete Netzteil muss min. 60 Watt liefern, um ein angeschlossenes Notebook sowie die Docking Station über den USB-C™ Anschluss mit Strom zu versorgen.
  • Anzahl Ports Audio: 0
  • Kartenleser: true
  • Anzahl Bildschirme: 1
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): false
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • USB-C Power Delivery: 100W
  • Anzahl Ports USB A: 2
  • Anzahl Ports USB-C: 1
  • Videoausgang: VGA
  • Anzahl Ports Video: 2
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
0
Kartenleser:
true
Anzahl Bildschirme:
1
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
false
Anzahl Ports Netzwerk:
1
USB-C Power Delivery:
100W
Anzahl Ports USB A:
2
Anzahl Ports USB-C:
1
Videoausgang:
VGA
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.