Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11-Port USB-C™ Docking Station mit SSD-Gehäuse (M.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70889
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70889
EAN/GTIN:
     4016032465010
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

11-Port USB-C™ Docking Station mit SSD-Gehäuse (M.2)

Allround-Dockingstation mit Gehäuse für M.2 NGFF SSDs und 3 Grafikschnittstellen - insgesamt 11 zusätzliche Anschlüsse für Notebooks & Tablets

Produktvorteile:

  • Triple-Display Funktion - Anschluss von 3 UHD 4K-Displays gleichzeitig möglich
  • Anschluss zum Einbau von M.2 NGFF SSDs integriert (2 TB max.)
  • Auflösungen von bis zu 4K / 60 Hz möglich (2 x HDMI®, 1 x DisplayPort™)
  • 3 x USB-C™-Anschlüsse (1 x Host, 1 x Power Delivery, 1 x USB-C™, 5 Gbps)
  • 4 x USB 3.0 Anschlüsse für Peripherie-Geräte aller Art (USB A)
  • Power Delivery 3.0 zum Laden Ihres Notebooks über den Dock
  • Audio-Anschluss für Kopfhörer / Mikrofon (3,5 mm Klinke)
  • Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45)
  • Erweitern Sie Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone

Diese DIGITUS® 11-in-1 Docking Station hält für Sie, neben den gängigen Schnittstellen, wie HDMI®, DisplayPort™, USB oder Ethernet, ein Gehäuse für einen M.2 NGFF SSD-Speicher bereit. Hier können Daten zwischengespeichert oder zum Beispiel für eine Präsentation abgelegt werden. Erweitern Sie Ihr System um 3 zusätzliche Displays mit Auflösungen von bis zu UHD 4K, schliessen Sie beispielsweise Monitor, Beamer oder TV-Geräte an. 2 USB-C™ Ports dienen dem Anschluss Ihres Notebooks und Netzadapters, über welchen Sie Ihr Notebook via Power Delivery laden können. Über den dritten USB-C™ Port lassen sich weitere USB-C™ Geräte mit SuperSpeed (5 Gbps) anbinden. 4 x USB 3.0 Ports bieten in puncto Anschlussmöglichkeiten genug Spielraum für Peripherie-Geräte, schliessen Sie Tastatur, Maus, Drucker, USB-Sticks oder externe Festplatten an. Ausserdem ist eine Gigabit-Ethernet-Anbindung integriert, über die Sie eine Internetverbindung herstellen können, sowie ein Audio-Anschluss für Kopfhörer, Lautsprecher oder Headsets. Nutzen Sie das volle USB-C™ Potential aus und setzen Sie auf die 11-in-1 Docking Station von DIGITUS® mit Einbaumöglichkeit eines M.2 NGFF Speichers.

Technische Daten:

  • 1 x M.2 SATA 3.0 NGFF SSD Gehäuse (5 Gbps) - passend für B-Key oder B+M Key (PCIe basiert)
  • Unterstützte SSD-Größen: 80 mm (2280), 60 mm (2260), 42 mm (2242) und 30 mm (2230)
  • Unerstützte SSD-Kapazität: 2 TB max.
  • 1 x HDMI® Anschluss: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
  • 1 x HDMI® Anschluss: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p / Quelle DP1.4 = 60 Hz, DP1.2 = 30 Hz)
  • 1 x DisplayPort™: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p)
  • 1 x USB-C™ Host-Anschluss: SuperSpeed, 5 Gbps
  • 1 x USB-C™ Anschluss: SuperSpeed, 5 Gbps, 15 W (5 V / 3 A)
  • 1 x USB-C™ Power Delivery 3.0 (100 W max.)
  • 2 x USB A Anschluss: SuperSpeed, 5 Gbps (USB 3.0), 7,5 W (5 V / 1,5 A)
  • 2 x USB A Anschluss: SuperSpeed, 5 Gbps (USB 3.0), 4,5 W (5 V / 0,9 A)
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss: RJ45, 10/100/1000 Mbps
  • 1 x Stromversorgung: DC-Buchse: 36 W (12 V / 3 A) für zusätzliche Stromversorgung der Docking Station (nicht PD)
  • USB-C™ Version: USB 3.1 Gen 1
  • LED-Funktionsanzeige
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 oder höher, iOS, Android 6.0 oder höher, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 oder höher
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: B 12 x T 7 x H 6,1 cm
  • Gewicht: 322g (ohne Netzteil) / 520 g (inkl. Netzteil)
  • Herstellerangabe:
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • Quellgerät muss DisplayPort™ V1.4 unterstützen, um 4K / 60 Hz Video auszugeben.
  • Anzahl Ports Audio: 1
  • Kartenleser: false
  • Anzahl Bildschirme: 3
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): true
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • USB-C Power Delivery: 100W
  • Anzahl Ports USB A: 4
  • Anzahl Ports USB-C: 2
  • Videoausgang: DisplayPort
  • Anzahl Ports Video: 3
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
1
Kartenleser:
false
Anzahl Bildschirme:
3
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
true
Anzahl Ports Netzwerk:
1
USB-C Power Delivery:
100W
Anzahl Ports USB A:
4
Anzahl Ports USB-C:
2
Videoausgang:
DisplayPort
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.